{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141050 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084095 | |
Gyártó száma | 141050 12X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menetmetsző HSS 12X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
53,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF |
Menetméret | M12×1,5 | M12×1,5 |
Magasság | 10 | 10 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Emelkedés | 1,5 | 1,5 |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |