1/2″ Ütőcsapágyazó 7 X 1,00

Cikkszám: 14103M-7(1.0)
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14103M-7(1.0)
EAN / GTIN 4991644357963
Gyártó száma 14103M-7(1.0)

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 42 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 13,2 mm
Hosszúság: 10 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
7 X 1, 00
Stehbolzensetzer
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz