1/2″ Ütőcsapágyazó 12 X 1,75

Cikkszám: 14103M-12(1.75)
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14103M-12(1.75)
EAN / GTIN 4991644357949
Gyártó száma 14103M-12(1.75)
L-szám L60050 7729

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 49 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Hosszúság: 14 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
12 X 1, 75
Stehbolzensetzer
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz