1/2″ Ütőcsapágyazó 10 X 1,25

Cikkszám: 14103M-10(1.25)
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14103M-10(1.25)
EAN / GTIN 4991644357970
Gyártó száma 14103M-10(1.25)
L-szám L60050 7971

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 49 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 17 mm
Hosszúság: 13 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
10 X 1, 25
Stehbolzensetzer
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz