1/2″ torziós rúd 15X110Nm

Cikkszám: 14101M 15X110Nm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14101M 15X110Nm
EAN / GTIN 4991644357604
Gyártó száma 14101M 15X110Nm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 201 mm
Dimenzió D2: 11 mm
D1: 23,2 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
15X110Nm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz