1/2″ ÜtőCsap-kihúzó (inch) 7/16″

Cikkszám: 14100A 7/16
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 14100A 7/16
    EAN / GTIN 4991644358687
    Gyártó száma 14100A 7/16
    L-szám L60050 10288

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 48 mm
    Dimenzió D2: 30 mm
    D1: 28 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 7/16″
    Szegecscsavar esztergályozó
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz