1/2″ ÜtőCsap-kihúzó (inch) 1/4″

Cikkszám: 14100A 1/4
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14100A 1/4
EAN / GTIN 4991644358656
Gyártó száma 14100A 1/4
L-szám L60050 10540

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 48 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 24 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Szegecscsavar esztergályozó
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz