Pótdíj a barázdált gumival ellátott rakodóterületért

Cikkszám: 1410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1410
EAN / GTIN 4017976127002
Gyártó száma 1410
L-szám L90070 259

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Faalapú panel ragasztott, finoman hornyolt gumival. Csúszásgátló. Védi az érzékeny árukat szállítás közben.

Jellemző:

Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Rakodófelület anyaga: barázdált gumi
Megjegyzés: pótdíj - nincs egyéni vásárlás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz