Belső mikrométer, cserélhető mérőrudak, 25-50mm, 2 csővel, edzett mérőfelülettel

Cikkszám: 141-101
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141-101
EAN / GTIN 4946368019048
Gyártó száma 141-101
L-szám L40010 1036

Leírás

Leírás:

Ez a cserélhető rudakkal ellátott belső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A cserélhető rudak akár 1000 mm-es mérési tartományt is lehetővé tesznek. Minden hosszabbítócsövön fel van tüntetve a mérési tartománya Gyakorlati fogantyú a mély fúrásokban való használatra, akár 300 mm-es mérési tartományig.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 25 - 50
Beosztás: 0,01 mm
Skála: skáladob és skálahüvely matt krómozott
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulccsal együtt.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz