Belső mikrométer, cserélhető mérőrudak, 2-2,5″, edzett mérőfelület

Cikkszám: 141-026
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
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 141-026
    EAN / GTIN 4946368380964
    Gyártó száma 141-026
    L-szám L40010 14760

    Leírás

    Leírás:

    Ez a cserélhető rudakkal ellátott belső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A cserélhető rudak akár 1000 mm-es mérési tartományt is lehetővé tesznek. Minden hosszabbítócsövön fel van tüntetve a mérési tartománya Gyakorlati fogantyú a mély fúrásokban való használatra, akár 300 mm-es mérési tartományig.

    Jellemző:

    Pontosság: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Mérési hosszúság (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
    Skálabeosztás: 0,01 mm
    Mérési tartomány: 2 - 2,5″
    Inch metrikus: Inch

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz