Belső mikrométer, cserélhető mérőrudak, 25-32mm, edzett mérőfelület

Cikkszám: 141-001
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141-001
EAN / GTIN 4946368018928
Gyártó száma 141-001
L-szám L40010 12290
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a cserélhető rudakkal ellátott belső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: A cserélhető rudak akár 1000 mm-es mérési tartományt is lehetővé tesznek. Minden hosszabbítócsövön fel van tüntetve a mérési tartománya Gyakorlati fogantyú a mély fúrásokban való használatra, akár 300 mm-es mérési tartományig.

Jellemző:

Pontosság: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Mérési hosszúság (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Skálabeosztás: 0,01 mm
Mérési tartomány: 25-32 mm
Inch metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz