Munkanadrág fekete/szürke D100

Cikkszám: 140618609994D100
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
Festék schwarz / grau
Konfekcióméret DE 100
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 140618609994D100
EAN / GTIN 7330509167847
Gyártó száma 140618609994D100

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Hátzseb patenttal
Rulózseb
Lábzseb bújtatóval, patenttal és felvarrt háromrészes tolltartó zsebbel
Térdvédő zseb
Telefonzseb
Oldalzseb kontrasztos szalaggal

Függelék
Metál cipzáras slicc

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken

Leírás:

  • Nadrág

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz