Ipari munkanadrág D96

Cikkszám: 140418008985D96
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
Festék marineblau / kornblau
Konfekcióméret DE 96
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 140418008985D96
EAN / GTIN 7330509358504
Gyártó száma 140418008985D96

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 240 g/m²

Zsebek
Hátzseb patentos zsebbel
Húzó zseb
Lábzseb telefonzsebbel, igazolványzseb és tolltartó zseb
Az oldalzsebek

Elvehető igazolványzseb
Széles hurkok hátul és oldalt
Műanyag cipzáras slicc

Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797
Szabályzat: EN ISO 15797

Leírás:

  • Az 1404 kéttónusú ipari nadrág kényelmes, strapabíró és strapabíró
  • A tartós anyag, a jó szabás és a modern dizájn teszi ezt a nadrágot az iparban dolgozók számára a végső első választássá

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz