1/3 ES modul üres 19 db 1/2-es csavarhúzó bithez

Cikkszám: 1402722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1402722
EAN / GTIN 4010886804322
Gyártó száma 1402722
L-szám L60160 3550

Leírás

Leírás:

Ütésálló ABS műanyagból
Olaj- és saválló
A GEDORE szerszámos kocsik és guruló munkapadok fiókjainak elrendezéséhez, változó fiókfelosztással
Méretek: W 157,5 x D 310 mm

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 310 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42 mm
  • Teljes hossz [mm]: 158 mm
  • Anyag: Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz