Csavarhúzó választék 1/2″ 1/3 ES modulban

Cikkszám: 1402242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1402242
EAN / GTIN 4010886804315
Gyártó száma 1402242
L-szám L60160 691

Leírás

Leírás:

1500 ES modulokban szállítva
Ütésálló ABS műanyagból készült, fekete szemcsés
Olaj- és saválló
Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen eltávolítható.

Jellemző:

  • Tárolás: ES műanyag modul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: ABS műanyag

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz