1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs a hatszögletű csavarokhoz 14 mm

Cikkszám: 14012M-60 14mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 14012M-60 14mm
    EAN / GTIN 4991644358298
    Gyártó száma 14012M-60 14mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 60 mm
    Dimenzió D2: 30 mm
    Hosszúság: 15,5 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 14 mm
    Külső hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz