2 pontos belső mikrométer, hosszabbítókkal, 40-160″.

Cikkszám: 140-163
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 140-163
EAN / GTIN 4946368018782
Gyártó száma 140-163
L-szám L40010 11906
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A nagy mérési tartományú belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Nagy mérési tartomány, akár 5000 mm-es mérési tartomány Kialakítás hosszabbítómérőrudakkel - egyedi mérési tartomány Keményfémből készült mérőfelületek állnak rendelkezésre, finoman lazítva.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 40 - 160
Beosztás: 0,001″
Skála: skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 21 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, kulccsal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz