2 pontos belső mikrométer hosszabbítással, 40-80″.

Cikkszám: 140-161
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 140-161
EAN / GTIN 4946368018768
Gyártó száma 140-161
L-szám L40010 12281

Leírás

Leírás:

A nagy mérési tartományú belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Nagy mérési tartomány, akár 5000 mm-es mérési tartomány Kialakítás hosszabbítómérőrudakkel - egyedi mérési tartomány Keményfémből készült mérőfelületek állnak rendelkezésre, finoman lazítva.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 40 - 80
Beosztás: 0,001″
Skála: skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 21 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, kulccsal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz