Huzalcsupaszító,többkomponensű hüvelyekkel krómozott 160 mm

Cikkszám: 14 25 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14 25 160
EAN / GTIN 4003773028697
Gyártó száma 14 25 160
L-szám L70010 1400

Leírás

Leírás:

  • hosszú vágóéllel
  • nagy vágási teljesítmény az erőcsatlakozásnak köszönhetően
  • Precíziós eltávolító furatok 1,5 és 2,5 mm²-es vezetőkhöz
  • nYM kábelek kényelmes vágása 5 x 2,5 mm²-es méretig
  • hosszú hegyek a legfinomabb vágási munkákhoz még szűk helyeken is
  • indukciósan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 2,5 mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,5 mm
  • Csíkozási értékek négyzetmilliméterben: 1,5 / 2,5mm²
  • AWG: 16 / 14
  • krómozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Vágóél kis ferdeséggel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz