{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master TM | |
Menetméret | 10-32 UNF | |
Bevonat | AlTiN | |
Menetfajta | UNF; UNF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,794 mm | |
Menet / coll | 32 | |
Névleges ⌀ DC | 3,81 mm | |
Élhossz Lc | 9,1 mm | |
Szárhossz Ls | 36,8 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 9,86 mm | |
Fogak száma Z | 4 | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Menet ⌀ | 4,83 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139738 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263126959 | |
Gyártó száma | 139738 10-32 |