{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master TM | |
Menetméret | 9/16-12 UNC | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNC; UNC-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,117 mm | |
Menet / coll | 12 | |
Névleges ⌀ DC | 11,6 mm | |
Élhossz Lc | 30,63 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Teljes hossz L | 106 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 14,8 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 32,22 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Menet ⌀ | 14,29 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139723 9/16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406058258 | |
Gyártó száma | 139723 9/16-12 |