Hulladékgyűjtő

Cikkszám: 1397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hulladéktároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1397
EAN / GTIN 4017976213972
Gyártó száma 1397
L-szám L90070 232

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Hulladékgyűjtő bilincses rögzítéssel Ø 27 mm-es csőhöz. Porszórtan kék RAL 5007. PVC fedél és szorítógyűrű, nyílás Ø 340 mm. 120 literes zsákokhoz.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 574
Teljes mélység (mm): 376
Teljes magasság (mm): 333
Megjegyzés: nyílás Ø 340 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz