Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1396/0
EAN / GTIN 4017976387871
Gyártó száma 1396/0
L-szám L90070 197

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet a MultiVario 500 mm széles asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220, 8100, 8200, 8240, 8220 modellekhez.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 500
Teljes mélység (mm): 240
Teljes magasság (mm): 138
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 500 mm széles MultiVario kocsihoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz