Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Száras menetmarók 2×D 8X1

Cikkszám: 139688 8X1

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8×1
Bevonat TiAlN
Menetfajta MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Menetemelkedés 1 mm
Névleges ⌀ DC 6,22 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Nyak ⌀ D1 9 mm
Programozási érték süllyesztéshez Lc 17,4 mm
belső hűtés igen
Fogak száma Z 3
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Menetmélység 16 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139688 8X1
Gyártó száma 139688 8X1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső finommenet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).
Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 139682 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz