Tömlőbilincs fogó CLIC-R tömlőbilincsekhez

Cikkszám: 1396714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1396714
EAN / GTIN 4010886806586
Gyártó száma 1396714
L-szám L60160 3307

Leírás

Leírás:

CLIC-R fémlemez szalagbilincsekhez
Maratott, fényes nikkelezett, feketére fényezett
Kovácsolt változat 5-30 mm-es bilincsátmérőhöz

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes hossz [inch]: 7
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Felület: földelt, nikkelezett, fekete-oxid kivitelben
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz