Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Papírtekercs-tartó kiegészítő készletként 700 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). 4822, 4832, 4842, 4922, 4932 modellekhez
Jellemző:
Megjegyzés: 700 mm széles könnyű kocsikhoz.