Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet 500 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Egyszerű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840, 4840 modellekhez.
Jellemző:
Megjegyzés: 500 mm széles könnyű kocsikhoz.