Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet a 800 mm széles MultiVario asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463 modellekhez.
Jellemző:
Megjegyzés: a 800 mm széles MultiVario kocsikhoz