Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Papírtekercs-tartó acéllemez műhelykocsikhoz rögzítőkészletként. Közvetlen falra történő rögzítésre is alkalmas. Porszórtan kék RAL 5007. 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693 modellekhez.
Jellemző:
Szín: ragyogó kék