Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet 600 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868 modellekhez
Jellemző:
Megjegyzés: 600 mm széles könnyű kocsikhoz.