Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/4820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1396/4820
EAN / GTIN 4017976387932
Gyártó száma 1396/4820
L-szám L90070 327

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet 500 mm széles könnyű asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Egyszerű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840, 4840 modellekhez.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 489
Teljes mélység (mm): 240
Teljes magasság (mm): 138
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 500 mm széles könnyű kocsikhoz.