Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Papírtekercs tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1396/3
    EAN / GTIN 4017976387925
    Gyártó száma 1396/3
    L-szám L90070 383

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet a 800 mm széles MultiVario asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463 modellekhez.

    Jellemző:

    Teljes szélesség (mm): 800
    Teljes mélység (mm): 240
    Teljes magasság (mm): 138
    Szín: ragyogó kék
    Megjegyzés: a 800 mm széles MultiVario kocsikhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz