Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/2450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Papírtekercs tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1396/2450
    EAN / GTIN 4017976387918
    Gyártó száma 1396/2450
    L-szám L90070 196

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Papírtekercs-tartó acéllemez műhelykocsikhoz rögzítőkészletként. Közvetlen falra történő rögzítésre is alkalmas. Porszórtan kék RAL 5007. 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693 modellekhez.

    Jellemző:

    Teljes szélesség (mm): 240
    Teljes mélység (mm): 240
    Teljes magasság (mm): 138
    Szín: ragyogó kék

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz