Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Papírtekercs tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1396/2
    EAN / GTIN 4017976387895
    Gyártó száma 1396/2
    L-szám L90070 251

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Papírtekercs-tartó kiegészítő készlet a 700 mm széles MultiVario asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462 modellekhez.

    Jellemző:

    Teljes szélesség (mm): 700
    Teljes mélység (mm): 240
    Teljes magasság (mm): 138
    Szín: ragyogó kék
    Megjegyzés: 700 mm széles MultiVario kocsikhoz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz