Papírtekercs tartó

Cikkszám: 1396/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1396/1
EAN / GTIN 4017976387888
Gyártó száma 1396/1

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Papírtekercs-tartó rögzítőkészlet a 600 mm széles MultiVario asztali kocsihoz. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. Legfeljebb 210 mm átmérőjű és 210 mm széles papírtekercsekhez alkalmas. A fogazott letéphető szél megkönnyíti az egyes papírdarabok levágását. Az oldalsó rögzítőfuratok lehetővé teszik egy-egy 1393-as Fetra fertőtlenítőszertartó és 1391-es fertőtlenítőszeres flakontartó további rögzítését (a papírtekercs nem tartozéka a szállításnak). A 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321 modellekhez.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 600
Teljes mélység (mm): 240
Teljes magasság (mm): 138
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: a 600 mm széles MultiVario kocsikhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz