{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G; G-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Vágásirány | balos | |
Menetemelkedés | 0,907 mm | |
Menet / coll | 28 | |
Vágóél ⌀ DC | 7,3 mm | |
Élhossz lc | 3,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 22 mm | |
Szárhossz Ls | 47,6 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,9 mm | |
Programozási rádiusz | 3,65 mm | |
Előtolás f z < 65 HRC acélban | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 22 | |
Termék fajtája | Fúró-menetmarók |
Cikkszám | 139527 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263118060 | |
Gyártó száma | 139527 G1/8 |