{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Vágásirány | balos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Vágóél ⌀ DC | 9 mm | |
Élhossz lc | 6,3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 38,2 mm | |
Szárhossz Ls | 39,9 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 6,62 mm | |
Programozási rádiusz | 4,43 mm | |
Előtolás f z < 65 HRC acélban | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 35 | |
Termék fajtája | Fúró-menetmarók |
Cikkszám | 139524 M14 | |
EAN / GTIN | 4067263118046 | |
Gyártó száma | 139524 M14 |