{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Vágóél ⌀ DC | 3,1 mm | |
Élhossz lc | 2,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 11,2 mm | |
Szárhossz Ls | 41,5 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,18 mm | |
Programozási rádiusz | 1,53 mm | |
Előtolás f z < 65 HRC acélban | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 10 | |
Termék fajtája | Fúró-menetmaró |
Cikkszám | 139521 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406565664 | |
Gyártó száma | 139521 M4 |