{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Vágóél ⌀ DC | 8,08 mm | |
Élhossz lc | 22,1 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 10,3 mm | |
Programozási érték süllyesztéshez Lc | 23,4 mm | |
Beszúrási szélesség e1 | 1,5 mm | |
Előtolás fz alu öntvényben | 0,065 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 20 | |
Termék fajtája | Fúró-menetmaró |
Cikkszám | 139515 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197081766 | |
Gyártó száma | 139515 M10 |