Fúró menetmaró 1,5×D M3

Cikkszám: 139511 M3
Kedvezmény
293,76 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M3
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta M; M-LH
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag VHM
    Menet szabvány DIN 13
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
    Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
    Menetemelkedés 0,5 mm
    Vágóél ⌀ DC 2,45 mm
    Élhossz lc 4,9 mm
    Szárhossz Ls 43 mm
    Teljes hossz L 54 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Nyak ⌀ D1 4,5 mm
    Programozási érték a süllyesztéshez L1 5,36 mm
    Beszúrási szélesség e1 0,5 mm
    Előtolás fz alu öntvényben 0,03 mm
    Szártűrés h6
    Forgácshornyok száma 2
    Színes gyűrű Nincs
    Bel- /kültéri felhasználás Belső
    Menetmélység 4,5
    Termék fajtája Fúró-menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 139511 M3
    EAN / GTIN 4062406393243
    Gyártó száma 139511 M3

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    220
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    330
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez. A nagyobb magátmérő, a két keskeny, geometriailag optimalizált forgácshorony, valamint a speciális fúrócsúcs jó forgácsképződést és alacsony forgácsoló erőt eredményez.

    Előny:

    Fúrás, süllyesztés és menetmarás csupán egy szerszámmal!

    Figyelem:

    HB alak: a 139511+ 12900 HB sz.-mal rendelje meg.
    HE alak: a 139511+ 12900 HE sz.-mal rendelje meg.
    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz