Van alternatíva erre a termékre

Fúró menetmaró 1,5×D M10

Cikkszám: 139510 M10
Kedvezmény
636,48 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Menetemelkedés 1,5 mm
Vágóél ⌀ DC 8,08 mm
Élhossz lc 17,6 mm
Szárhossz Ls 45 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Nyak ⌀ D1 10,3 mm
Programozási érték süllyesztéshez Lc 18,9 mm
Beszúrási szélesség e1 1,5 mm
Előtolás fz alu öntvényben 0,065 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű Nincs
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 15
Termék fajtája Fúró-menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139510 M10
EAN / GTIN 4045197081704

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.
A nagyobb magátmérő, a két keskeny, geometriailag optimalizált forgácshorony, valamint a speciális fúrócsúcs jó forgácsképződést és alacsony forgácsoló erőt eredményez.

Előny:

Fúrás, süllyesztés és menetmarás csupán egy szerszámmal!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban