{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | E | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,577 mm | |
Menet / coll | 44 | |
Menet ⌀ | 3,17 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 2,9 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 9,51 mm | |
Sorozat | Master Form | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139495 5-44 | |
EAN / GTIN | 4062406707149 | |
Gyártó száma | 139495 5-44 |