Csavarhúzó bit foglalat 3/8″ hosszú belül hatszögletű 10 mm

Cikkszám: 1394398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1394398
    EAN / GTIN 4010886804209
    Gyártó száma 1394398
    L-szám L60160 375

    Leírás

    Leírás:

    DIN 7422 szerinti típus
    Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    Krómozott
    GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapokkal

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 19 mm
    • Teljes hossz [mm]: 95 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 63,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz