3/8″ hosszú TORX dugókulcs T30 Csavarhúzóbetét

Cikkszám: 1394207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1394207
EAN / GTIN 4010886804124
Gyártó száma 1394207

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T30
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 5,52 mm
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 17,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 94 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Csavar mérete: M6 - M7
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 62,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban