Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75

Cikkszám: 139372 6X0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6×0,75
Bevonat TiAlN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,75 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ irányérték 5,65 mm
Menet ⌀ 6 mm
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139372 6X0,75
EAN / GTIN 4045197447005
Gyártó száma 139372 6X0,75

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
23
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Megfelel a DIN 374-nek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75

Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E, TiAlN, MF: 6X0,75

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
66,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
79,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak C C C
Szár Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel
Szár négyszög □ 3,4 mm 4,9 mm 4,9 mm
Szerszámanyag HSS E HSS E PM HSS E PM
Tűrési osztály ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Magfurat ⌀ irányérték 5,65 mm 5,65 mm 5,65 mm
Termék fajtája Menetformázó Menetformázó Menetformázó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz