Mezőgazdasági + építőipari gépek javító húzókészlet, moduláris rendszer

Cikkszám: 1393030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1393030
EAN / GTIN 4036976110234
Gyártó száma 1393030
L-szám L60160 5880

Leírás

Leírás:

Az 1.14-es és 1.15-ös számú robusztus és praktikus fülkihúzók felszereléséhez
Ezzel a készlettel az 1.14/1.15-ös sorozat tíz gyakori, rugalmas fülkihúzóját, beleértve az új hidraulikus orsót is, saját maga szerelheti fel
A perforált táblán kéznél van.

Jellemző:

  • Kialakítás: perforált panellel együtt
  • Hidraulikus orsó: 1.06/HSP1
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: igen
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz