Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Acéllemezből készült tartó fertőtlenítőszeres flakonokhoz, készletben szállítva. Porszórtan kék RAL 5007. Változtatható csavarozási pontokkal a hátoldalon és az oldalakon. Többszörösen perforált csőszár, tetszés szerint elhelyezhető a tartó rögzítésére szolgáló bilinccsel. A kereskedelemben kapható 500 ml-es Euro palackokhoz. (A palack nem része a szállításnak)
Jellemző:
Teljes szélesség (mm): 76
Teljes mélység (mm): 132
Teljes magasság (mm): 280
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: Szélesség x mélység: 70 x 55 mm