{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szár négyszög □ | 11 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 17,35 mm | |
Menet ⌀ | 18 mm | |
Forgácshornyok száma | 8 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Menetmélység | 54 mm | |
Sorozat | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139280 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383916 | |
Gyártó száma | 139280 18X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master Form Steel gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiAlN, MF: 18X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
160,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
131,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 3 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 54 mm | 54 mm |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó |