{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 LH | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,35 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Sorozat | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139255 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383800 | |
Gyártó száma | 139255 M10 |