Szinkron gépi menetformázó kenőhornyokkal VHM IK, TiAlN, M: M5

Cikkszám: 139244 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 4,65 mm
Menet ⌀ 5 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139244 M5
EAN / GTIN 4045197365699
Gyártó száma 139244 M5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
53
Alu (rövid forgácsú)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
47
Acél < 1100 N/mm²
P
43
Acél < 1400 N/mm²
P
36
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális poligon geometria és szár DIN 6535-HA szerint szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is. A speciális tömör keményfém szerszámanyag következtében nagyobb forgácsolási sebességek és hosszú élettartam érhető el. A TiAlN bevonat következtében kis kopás és csekély élrátétképződési hajlam.
Axiális hűtőfolyadék hozzávezetéssel, zsákfuratok megmunkálása esetén előnyös ill. elegendő.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz